Raccord vissé droit réglable, Ø extérieur du tube 15, acier galvanisé

Réf.: 112086
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112086
EAN / GTIN 4047322211758
Réf. fabricant 112086
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit réglable, cône d’étanchéité, pivotant à 360°, écrou M22x1, 5 à l’intérieur, Ø extérieur du tube 15 mm, PN max. 315 bar, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm
  • Filetage intérieur femelle: M22x1,5