Raccord en T pour tuyau 8/10 mm, PFA

Réf.: 110936
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110936
EAN / GTIN 4047322211611
Réf. fabricant 110936
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T pour tuyau 8/10 mm, pression de service max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoroalkoxy (PFA): un plastique fluoré qui présente la même résistance chimique que le PTFE, mais qui est nettement plus résistant et adapté à des températures maximales de 200 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Matériau: Perfluoroalkoxy (PFA)
  • pour tuyau: 8/10 mm
  • Pression de service min.: -0,9 bar
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -200 °C
  • Pression de service max. à partir de 170 °C: 1 bar
  • Pression de service max. à 20 °C: 10 bar