Raccord pivotant en T, joint torique, G 1/2 extérieur, tuyau 12/10, laiton nickelé

Réf.: 110624
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110624
EAN / GTIN 4047322026888
Réf. fabricant 110624
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pivotant en T, avec joint torique, G 1/2 extérieur pour tuyau 12/10 mm, SW 27, pression de service max. 18 bar, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 42,0 mm
  • Ouv.: 27 mm
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Matériau: Laiton nickelé
  • pour tuyau: 12/10 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C