Raccord pivotant en T, joint torique, M5 extérieur, tuyau 6/4, laiton nickelé

Réf.: 110611
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110611
EAN / GTIN 4047322026840
Réf. fabricant 110611
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé en T, avec joint torique, M5 extérieur pour tuyau 6/4 mm, SW 8, pression de service max. 18 bar, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 17,5 mm
  • Ouv.: 8 mm
  • Filetage: M5 AG
  • Matériau: Laiton nickelé
  • pour tuyau: 6/4 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C