Vanne 3/2 « série bleue », raccord enfichable, R 1/4 extérieur Ø 10 mm

Réf.: 110124
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110124
EAN / GTIN 4047322390767
Réf. fabricant 110124
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2 voies « série bleue », raccord enfichable, R 1/4 extérieur pour tuyau A Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax temporairement 15 bar, KS/MSV, G-S. Notre série de raccords rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.

Caractéristique(s):

  • L1: 72,6 mm
  • L2: 46,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: R 1/4 AG
  • Lösering: plastique
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 10 mm
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. brève: 15 bar