Description:
Raccord rapide coudé « click-clock », pivotant, G 1/8 extérieur, Ø extérieur du tuyau 5, pression de service -0, 99 à 16 bar, laiton nickelé, L1=24, 8 . Le perfectionnement de notre série très appréciée de connecteurs rapides en laiton nickelé. Les avantages de cette série perfectionnée sont les suivants:
- Connexion et déconnexion du tuyau nettement plus faciles, répétables plusieurs fois
- utilisable également avec des tuyaux non calibrés
- Convient pour le fonctionnement sous vide
Caractéristique(s):
- L1: 24,8 mm
- L2: 26,2 mm
- Ouv.: 3 mm
- Série: clic-clac
- Medium: Air comprimé
- Filetage: G 1/8 mâle
- Lösering: Hostaform
- Matériau: Laiton nickelé
- Bague de bridage: Acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: NBR
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
- Pression de service max.: 16 bar
- Pression de service min.: -0,99 bar
- Tuyau recommandé: PA, PU
- pour Ø extérieur du tuyau: 5 mm
- Température de fonctionnement max.: 80 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C