Raccord à visser, M16x1, 5 AG, raccord de tuyau 13 mm

Réf.: 108001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108001
EAN / GTIN 4047322259453
Réf. fabricant 108001
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à visser, laiton 2.0401, M16x1, 5 AG, raccord de tuyau 13 mm, PN max. 15 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 160°C.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 40,0 mm
  • Matériau: Laiton 2.0401
  • Filetage extérieur: M16x1,5 AG
  • Raccord: 13 mm