Description:
Accouplement de sécurité NW 7, 8, type Bi-Tec, laiton nickelé, embout LW 8, pression de service max. 20 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccords de purge de sécurité pour fluides gazeux. Combinaison d’une vanne à tiroir et d’un raccord rapide. L’accouplement s’effectue sans pression. Il suffit pour cela de surmonter une faible force élastique. Ce n’est que lorsque la douille bleue est poussée vers l’avant que la pression peut s’accumuler. Dans cette position, il est impossible de désaccoupler accidentellement ou intentionnellement. Lorsque le manchon coulissant est ramené dans sa position initiale, le tuyau se purge et le raccord peut être détaché.
Caractéristique(s):
- NW: 7,8
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Aluminium anodisé
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 86,0 mm
- Boîtier: Laiton nickelé
- Connexion: LW 8
- Débit: 1400 l/min (air)
- corps de valve: Laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 20 bar
- Mécanisme de déverrouillage: Acier trempé et nickelé
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C