Raccord rapide NW 5, acier inoxydable 1.4305, G 1/4 AG

Réf.: 107193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107193
EAN / GTIN 4047322059619
Réf. fabricant 107193
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 5, acier inoxydable 1.4305, G 1/4 AG, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 200 °C. Raccord rapide à fermeture rapide d’une seule main, à fermeture unidirectionnelle, en acier inoxydable 1.4305, de petites dimensions et à grand passage. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Domaines d’utilisation: Pneumatique, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, offshore.

Caractéristique(s):

  • NW: 5
  • Ouv.: 17 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Acier inoxydable 1.4305
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 38,0 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4305
  • Connexion: G 1/4 mâle
  • Débit: 560 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • corps de valve: Acier inoxydable 1.4305
  • Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 200 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 200 °C
  • Température ambiante min.: -15 °C