Description:
Raccord rapide NW 2, 7, laiton brut, raccord de tuyau 5x3, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle et à une seule main, dimensions extrêmement réduites, passage large et faible perte de pression. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile.
Caractéristique(s):
- NW: 2,7
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Laiton brut
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 34,0 mm
- Boîtier: Laiton brut
- Connexion: Raccord pour tuyau 5x3
- Débit: 165 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- corps de valve: Laiton brut
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C