Description:
Vérin standard, ISO 15552, double effet, électro-magnétique, piston Ø 100, course 600, G 1/2, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Grâce à leur conception robuste et à leur bon rapport qualité-prix, ces vérins sont privilégiés pour une multitude d’applications. Dans sa version standard, ce vérin est à double effet et équipé d’un piston magnétique et d’un amortissement réglable. La fixation des commutateurs magnétiques peut s’effectuer dans deux rainures en T situées du même côté du raccord pneumatique. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.
Caractéristique(s):
- Course: 600 mm
- Norme: suivant ISO 15552
- Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T intégrées, anodisé
- Montage: Embouts / tube profilé avec vis autotaraudeuses
- Charbon: Aluminium
- aimant: avec aimant
- du poids: avec amortissement réglable
- Fonction: double effet
- Piston Ø: 100 mm
- Connexion: G 1/2
- tige de piston: Acier C45, chromé dur
- matériau d’étanchéité: NBR
- Ø de la tige de piston: 25 mm
- Tige de piston AG: M20x1,5
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de réponse min.: 0,2 bar
- Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
- Tige de piston filetée: M20x1,5
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -10 °C