Description:
Soupape de sécurité haute performance, version résistante aux vibrations, laiton, température de service max. 260 °C, G 1, SW 41, pression de réponse 0,9 bar. Soupape de sécurité proportionnelle avec ressort et dispositif de pré-action, composants testés selon la fiche technique VdTÜV 100 relative aux soupapes de sécurité. Sécurité de fonctionnement maximale même dans des conditions d’installation extrêmes (modèle résistant aux vibrations). Convient pour l’air comprimé et autres gaz non toxiques, neutres et ininflammables pouvant s’échapper librement. Ne convient pas à la vapeur d’eau.
Caractéristique(s):
- A: 16,0 mm
- H: 185,0 mm
- do: 20,0 mm
- Ouv.: 41 mm
- Boîtier: Laiton
- Filetage: G 1
- capot à ressort: Laiton
- Pression de réponse min.: 0,9 bar
- Pression de service max.: 30 bar
- Pression de service min.: 0,5 bar
- Température de fonctionnement max.: 260 °C