Soupape à pointeau, laiton, avec réglage fin, G 1/4 IG, DN 4

Réf.: 103765
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103765
EAN / GTIN 4047322034302
Réf. fabricant 103765
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne à pointeau, laiton, avec réglage fin, température de service -30 °C à 110 °C, G 1/4 IG, DN 4, SW 17, PN max. 40 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 48,0 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 4
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4 IG
  • Volant: plastique
  • Broche: avec réglage fin
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C