Robinet à boisseau sphérique, version standard, levier manuel, IG/IG, laiton nickelé, G 1

Réf.: 103097
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103097
EAN / GTIN 4047322397360
Réf. fabricant 103097
Article hors catalogue L00970 1386
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique avec levier manuel, version standard, IG/IG, laiton nickelé, température de service -20 °C à 150 °C, G 1, DN 25, PN max. 40 bar. Domaine d’application: Air comprimé, eau, gaz non toxiques et non agressifs, installations de chauffage et de climatisation.

Caractéristique(s):

  • A: 113,0 mm
  • B: 59,0 mm
  • E: 15,0 mm
  • F: 15,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 25
  • PN: 40 bar
  • Bille: Laiton chromé
  • Filetage: G 1
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Levier: Acier galvanisé, peint en rouge
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1, classe de tolérance B
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton nickelé
  • Joint d’étanchéité de broche: NBR / FKM (jeu de joints composé de 2 joints toriques)
  • Température de fonctionnement: -20 °C à 150 °C (sans vapeur)