Robinet d’arrêt pour manomètre, embout tournant, manchon, laiton bl. G1/2, 60x25x10

Réf.: 102655
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102655
EAN / GTIN 4047322122849
Réf. fabricant 102655
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet d’arrêt pour manomètre, embout - manchon rotatif, en laiton brillant, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, bride de contrôle 60x25x10. Il est recommandé d’installer un robinet d’arrêt entre le manomètre et la conduite. Lorsque le levier est en position « purge », le fluide est évacué dans l’atmosphère. Les robinets d’arrêt avec raccord de contrôle servent au raccordement simultané d’appareils de mesure de la pression de service à la conduite de pression.

Caractéristique(s):

  • PN: 25 bar
  • Ouv.: 27 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Type WIKA: 910,10
  • Filetage 1: G 1/2 mâle
  • Filetage 2: G 1/2 IG
  • Levier: plastique
  • Exécution: Cône / manchon rotatif, avec bride de contrôle 60x25x10
  • Bride de contrôle: 60x25x10
  • Domaine d’application: pour tous les manomètres avec joint plat selon DIN 16258
  • Plage de température max.: 50 °C