Micromètre à isolation thermique, 3-4″, 0,0001″

Réf.: 102-332-10
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 102-332-10
EAN / GTIN 4946368859415
Réf. fabricant 102-332-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Un cadre découpé derrière l'enclume permet d'effectuer des mesures dans des endroits difficiles d'accès.
  • Un cliquet ou un tambour de friction garantissent une mesure répétable.

Caractéristique(s):

  • Planéité : 0,000024″
  • Limite d'écart de mesure J MPE : ±0,00015″
  • Parallélisme : 0,00012″
  • Graduation: Le tambour et le manchon de la balance sont chromés satinés
  • Livraison : Incl. boîte, clé, norme de réglage (à partir de 1″), certificat de test (plage de mesure 0-2″)
  • Livraison : Incl. boîte, clé, norme de réglage (à partir de 1″), certificat de test (plage de mesure 0-2″)
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Graduation: 0,0001″
  • Pouces/métriques: Pouce
  • Poids: 490g
  • Surface de mesure : Revêtement carbure, finement rodé
  • Plage de mesure: 3-4″
  • Broche de mesure : Dispositif de blocage de broche, ø 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Remarques : Cliquets

Produits adaptés