Description:
Régulateur de pression pneumatique télécommandé « multifix », sans manomètre, BG 3, G 1/2, air de commande G 1/4, pression d’entrée max. 16 bar. Régulateur de pression à membrane à commande pneumatique à distance avec purge secondaire. Le réglage de la pression s’effectue à l’aide d’un régulateur de pression pilote (rapport de réduction 1:1). La pression de sortie correspond à la pression réglée sur le régulateur pilote. Un régulateur de pression standard ou un régulateur de pression de précision peut être utilisé comme régulateur de pression pilote.
Caractéristique(s):
- A: 69,0 mm
- B: 94,0 mm
- C: 59,0 mm
- D: 35,0 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Série: multifix
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/2
- Débit: 8500 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Raccordement air de commande: G 1/4
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C