Régulateur de pression pneumatique télécommandé « multifix », BG 1, G 1/4

Réf.: 100462
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100462
EAN / GTIN 4047322392358
Réf. fabricant 100462
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pneumatique télécommandé « multifix », sans manomètre, BG 1, G 1/4, air de commande G 1/8, pression d’entrée max. 16 bar. Régulateur de pression à membrane à commande pneumatique à distance avec purge secondaire. Le réglage de la pression s’effectue à l’aide d’un régulateur de pression pilote (rapport de réduction 1:1). La pression de sortie correspond à la pression réglée sur le régulateur pilote. Un régulateur de pression standard ou un régulateur de pression de précision peut être utilisé comme régulateur de pression pilote.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 75,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 2100 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Raccordement air de commande: G 1/8
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C