Description:
Régulateur de pression de précision « multifix », avec manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0, 5-10 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont avec purge secondaire et très grand débit. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 47,8 mm
- B: 94,8 mm
- C: 67,0 mm
- D: 27,8 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Série: multifix
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/4
- Débit: 2500 l/min
- capot à ressort: Laiton POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 2,6 l/min (en fonction de la pression secondaire)
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C