Description:
Kärcher présente Tact² – le nouveau aspirateurs eau/poussière professionnel de première classe. Ce développement ultérieur du système éprouvé Tact pour le nettoyage des filtres permet d'obtenir un nouvel optimum en productivité. Puissance d'aspiration élevée constante grâce à deux moteurs et à une longue durée de vie du filtre pour un travail continu pratiquement sans avoir à penser au changement de filtre. Les aspirateurs Kärcher NT avec Tact² sont des systèmes complets pour enlever de grandes quantités de poussière fine, ainsi que la saleté grossière et l'eau. Avec ses différentes versions, cette famille d'aspirateurs offre des solutions optimales pour de nombreuses applications où une puissance d'aspiration constamment élevée est importante : dans les secteurs de la construction, de l'agroalimentaire, de l'automobile et de l'industrie en général.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 685 x 560 x 905 mm
- puissance absorbée : max. 2760 W.
- Contenu du conteneur : 65 l
- Matériau du conteneur : Plastique
- poids avec emballage : 35,4 kg
- poids sans accessoires : 27,5 kg
- Longueur de câble: 10 m
- débit d'air : 2 x 74 l/s.
- niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 40
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantage(s):
Rangement des accessoires indépendant de la direction pour tuyaux d'aspiration et buses de sol :- Il en résulte un accès rapide de tous les côtés.
Caractéristique clé :- Nettoyage automatique du filtre Tact²
Châssis inclinable pour accessoire/support de flexible d'aspiration avec verrouillage du conteneur :- Pour s'assurer que le conteneur et le chariot sont toujours solidement connectés.
Tout sous contrôle :- Transporter confortablement pour deux et vider le récipient.
- Il y a aussi de la place pour un tuyau de 4 mètres et le cordon d'alimentation en caoutchouc (10 mètres).
Tuyau de vidange pour la vidange directe des liquides aspirés :- Le rabat du couvercle reste bien fermé jusqu'à ce qu'il se trouve juste au-dessus du point d'élimination.
- Accessoire/support de tuyau d'aspiration
- PES-filtre résistant à l'humidité
Contenu:
arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale ; système antistatique ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre Tact² ; rouleau de tasseur ; protection de circulation résistante aux chocs ; classe de protection : II