Description:
La famille d'appareils NT 70 se compose d'aspirateurs eau/sec puissants de grande taille avec jusqu'à trois moteurs. Une gamme complète de modèles qui démontrent leurs avantages, en particulier dans les applications humides et pour l'aspiration de saletés grossières. Excellentes performances Kärcher aspiration et qualité éprouvée à un prix abordable.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 720 x 510 x 975 mm
- puissance absorbée : max. 2400 W.
- Contenu du conteneur : 70 l
- Matériau du conteneur : Plastique
- poids avec emballage : 32,4 kg
- poids sans accessoires : 25,2 kg
- Longueur de câble: 10 m
- débit d'air : 2 x 74 l/s.
- niveau de pression acoustique : 79 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 40
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantage(s):
Rangement intégré des accessoires :- Le rangement des accessoires est intégré au grand pare-chocs.
Tuyau de vidange intégré :- Le réservoir peut être facilement vidé via le tuyau de vidange. Un avantage évident étant donné le très grand volume de conteneur de 70 litres.
Barre de poussée ergonomique :- Grâce à la poignée de poussée ergonomique, le NT 70 peut être roulé sur le chantier.
Pare-chocs robuste :- Le pare-chocs robuste protège l'appareil des chocs et des chocs.
Caractéristique clé :- Pare-chocs robuste, grandes roues
- Barre de poussée ergonomique
- Des filtres humides sont disponibles en option
Contenu:
Protection anti-choc contre la circulation ; classe de protection : II