Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² LP

Réf.: 1.576-114.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.576-114.0
EAN / GTIN 4039784707580
Réf. fabricant 1.576-114.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Grâce à ses grandes roues et à ses rouleaux de frein, l’IVC 60/24-2 Tact² Longopac® est facile à déplacer et convient donc parfaitement à une utilisation mobile dans les zones de production et sur les machines de production. Grâce au système de mise au rebut Longopac®, une élimination fiable et sans poussière des matériaux secs d'aspiration est garantie à tout moment. Le nettoyage automatique du filtre Tact² garantit des intervalles de travail longs et ininterrompus de l'unité d'aspiration compacte.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 950 x 690 x 1170 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 2,4kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 60 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 0,95 m²
  • poids avec emballage : 78 kg
  • poids sans accessoires : 66 kg
  • débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Safe Longopac® système de mise au rebut:
  • Permet une mise au rebut sans poussière et donc un travail respectueux de la santé.
  • Pour la collecte et l'élimination séparée d'une large gamme de matériaux d'aspiration.
Equipé de 2 moteurs de soufflerie :
  • Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales.
Tact² système de nettoyage automatique du filtre:
  • Nettoyage automatique du filtre au moyen de soufflets d’air ciblés et puissants.
  • Malgré le nettoyage du filtre, la puissance d'aspiration reste constamment élevée.
Equipé d'un filtre plissé plat compact :
  • Conception compacte clairement agencée du filtre.
Caractéristique clé :
  • Équipement antistatique
Safe Longopac® système de mise au rebut:
  • Disponible en option dans une version hautement durable et biodégradable.
  • Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants d'appel élevés.
  • La longue durée de vie du filtre réduit les coûts d'entretien.
  • Convient pour la collecte de poussières sèches à écoulement libre jusqu'à classe de poussière M.
  • EQUIPEMENT antistatique
  • Cyclone intégré pour la pré-séparation

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Longopac® ; filtre : Filtre plissé plat

Téléchargements et documents

Produits adaptés