Machine de piste M 80

Réf.: 1.534-916.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.534-916.0
EAN / GTIN 4054278978703
Réf. fabricant 1.534-916.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Avec ses brosses puissantes et complètement sans eau, le nettoyant pour tapis nettoie les tapis de sol de manière très efficace et délicate des impuretés accumulées. Comparé aux appareils conventionnels, le nettoyeur dispose d'une fente largeurs supplémentaire, qui peut contenir des tapis de sol jusqu'à un largeur de 80 centimètres. Vous pouvez sélectionner le autonomie en continu jusqu'à une durée de 10 minutes. Le validateur électronique de pièces de monnaie est rapide et programmable individuellement pour être utilisé avec différentes pièces de monnaie et jetons. Le porte-tapis disponible en option offre un confort supplémentaire pendant le nettoyage, tandis que le pare-pluie disponible en option minimise l'entrée d'eau de pluie dans l'appareil. Avec ce produit, vous convaincrez vos clients et améliorez également votre emplacement!

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1085 / 531 / 1098 mm
  • poids avec emballage : 80 kg
  • poids sans accessoires : 80 kg

Avantage(s):

Validateur électronique de pièces :
  • Programmation individuelle et facile.
autonomie programmable :
  • Réglage continu du autonomie jusqu'à 10 minutes.
Alimentation du paillasson par l'avant :
  • Il ne reste pas de saleté sur l'appareil.
Entonnoir de saleté :
  • La saleté tombe immédiatement dans un récipient à saleté.
Brosses puissantes :
  • Nettoyage complet et rapide du tapis de sol pour chaque client de lavage.
Fente large :
  • Nettoyage efficace des tapis de sol avec un largeur jusqu'à 80 cm.
  • Utilisation de différents types de pièces de monnaie et de jetons.
  • Pour une adaptation individuelle aux conditions locales.
  • Aspect propre.
  • Tapis de sol toujours propres garantis.

Produits adaptés