Description:
Le chariot de nettoyage fonctionnel et ouvert FM Swift 50/ W est un véritable miracle spatial et est idéal pour les espaces de stockage particulièrement petits et peu encombrants. Equipé d'un système à double godet et d'une presse universelle, il est le compagnon idéal pour les tâches de nettoyage exigeantes et manuelles, même lorsque les choses se resserrent. La hauteur du module d'élimination peut être réglée de manière variable ou repliée pour économiser de l'espace. Il convient aux sacs à ordures de différentes tailles. Les deux seaux de 6 litres permettent de ranger les ustensiles de nettoyage en toute sécurité et de les séparer par zone (bleu pour les zones non problématiques et rouge pour les zones de nettoyage avec les plus hautes exigences en matière d'hygiène, comme les toilettes et les toilettes). Alternativement, 2 à 4 agents nettoyants peuvent être placés au lieu d'un seau de 6 litres.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1004 x 653 x 1198 mm
- Dimensions, emballé : 796 x 584 x 403 mm
- poids sans accessoires : 18 kg
- Gamme : STANDARD
- Conditionnement
à respecter: 1 pièces - Poids de l'emballage : 21,2 kg
Contenu:
Élimination des déchets