Description:
Le système de recyclage de l'eau de lavage WRP 16000 permet d'économiser jusqu'à 85 % d'eau douce et offre un recyclage efficace et économique du eaux usées exempt d'huile avec un débit allant jusqu'à 16 000 l/h, sans ajout de produits chimiques de floculation. Grâce à une filtration sur sable éprouvée, les particules supérieures à 20 µm sont éliminées en toute sécurité. L'eau recyclée peut ensuite être réutilisée pour tous les processus de lavage de véhicules de l'usine. Selon la situation légale, l'excès d'eau est évacué dans le système d'égout par trop-plein au niveau du réservoir de stockage pompé, soit directement, soit par un séparateur. En option, le eaux usées peut également être alimenté directement du réservoir de recyclage dans le système d'égouts. Une circulation constante et une bonne ventilation peuvent largement prévenir les odeurs désagréables. Le système modulaire fournit la solution optimale pour chaque emplacement.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 900 x 780 x 1600 mm
- Capacité de connexion : 1,7kW
- Débit : 16000 l/h
- Type actuel : 1 / 230 / 50 V / Hz
Avantage(s):
Solution sans produit chimique :- Faibles coûts d'exploitation.
- Procédé de filtration robuste.
Jusqu'à 85 % d'économies d'eau douce :- Réduction des coûts pour l'eau douce.
Caractéristique clé :- Installation facile
- Économies d'eau douce jusqu'à 85 %
solution sans produit chimique :- Retour sur investissement plus rapide.
Concept modulaire :- Solutions spécifiques au site et au client.
- Rentabilité élevée.
Installation facile :- Faibles coûts d'installation grâce à un temps d'installation court.
Homologation de type Z-83.3-29 comme preuve pour le contrôle de circuit le plus complet:- Procédure d'autorisation simplifiée auprès de l'autorité locale des eaux.
- Débit jusqu'à 16000 l/h.