Micromètre de profondeur avec touches interchangeables 0,01mm 0-150 x 100 mm

Réf.: 0882304
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
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 0882304
EAN / GTIN 4029713224998
Réf. fabricant 0882304
Article hors catalogue L40510 1402
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-2
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Accouplement à friction
  • Avec inserts de mesure Steek interchangeables dia. 4 mm
  • Faces de mesure trempées

Description:

Jauge de profondeur avec 6 inserts de mesure interchangeables. Inserts de mesure en acier - dia. 4mm. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm, avec anneau de serrage. La force de mesure est contrôlée par un embrayage à friction. Longueur du pont : 100 mm. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,006 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 6 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

DIN 863-2