{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
| Référence fabricant | P2531-H | |
| Dimensions du porte-outils | 10,2 mm | |
| Forme du porte-outils | 6 pans | |
| Quantité maximale d'air absorbé | 402 l/min | |
| Fréquence de frappe | 50 Hz | |
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
| Poids | 1,5 kg | |
| Niveau sonore | 100 dB(A) | |
| Vibrations maximales suivant EN | 11,5 m/s2 | |
| Longueur | 193 mm | |
| Type de produit | Marteaux burineurs |
| Référence article | 079730 P2531-H | |
| EAN / GTIN | 7322590059514 | |
| Réf. fabricant | 8425020620 | |
| Fabricant/personne responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |