Clé à chocs pneumatique, Type: 9013MTT

Réf.: 079192 9013MTT
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Plage de couples 900 Nm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 3/4 pouce
Pression de service 6,3 bar
Quantité maximale d'air absorbé 150 l/min
Raccord fileté NPT
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Couple de serrage maximal 1 300 Nm
Couple initial de décollement max. 1 890 Nm
Poids 1,7 kg
Niveau sonore 99,3 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 11,39 m/s2
Rotation gauche/droite oui
Type de produit Visseuses

Identification et classification

Référence article 079192 9013MTT
EAN / GTIN 4000896258062
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Clé à chocs avec mécanisme de percussion à double marteau hautes performances. Couple de desserrage maximal 1890 Nm.
Manœuvre de vissages grippés dans des espaces de travail étroits avec une charge de travail réduite au quotidien
  • Couple de desserrage maximal: 1890 Nm.
  • Echappement d’air par le bas de la poignée.
  • Vibrations réduites.
  • Utilisation aisée.
  • Réduction de la charge de travail grâce au faible poids et aux dimensions pratiques.
  • Longue durée de vie et haute efficacité dans les applications industrielles et automobiles.
  • Conception compacte optimisée pour les travaux dans des espaces restreints.
  • Clé à chocs de 20 mm (3/4 pouce) dans un boîtier de 12,5 mm (1/2 pouce).
  • Technologie Twin Turbo HAZET − des couples élevés dans un design compact.
  • Le moteur pneumatique à 8 lamelles avec une puissance de percussion 25% plus élevée garantit un couple maximal.