{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | AEG Type AS 18 V | |
| Référence fabricant | BEWS18-125BLPX2-0 | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
| ⌀ disque max. | 125 mm | |
| Prof. de tronçonnage max. | 26 mm | |
| Poids | 2,16 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 5,4 m/s2 | |
| Protection de surcharge | oui | |
| Dispositif homme-mort | oui | |
| Démarrage en douceur | non | |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
| Arrêt kickback | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |
| Référence article | 077126 BEWS18BLPX | |
| EAN / GTIN | 4058546411428 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |