Sonde de température avec auto-agrippantes (CTN)

Réf.: 0613 4611
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 0613 4611
EAN / GTIN 4029547004599
Réf. fabricant 0613 4611
Article hors catalogue L40550 17
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Cette sonde de température avec capteur NTC permet d'effectuer des mesures de température de surface sur des tuyaux d'un diamètre allant jusqu'à 75 mm. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour déterminer la température de surface des tuyaux de chauffage
  • Le capteur NTC pour la mesure de la température est fixé sur une large bande de 300 mm de long. L'attache auto-agrippante de cette bande permet de fixer rapidement et facilement la sonde de surface sur le tuyau
  • Pour un transfert thermique optimal entre la sonde de surface et l'objet à mesurer, nous recommandons d'utiliser notre pâte de conduction thermique en silicone en option
  • La sonde de surface est équipée d'un câble
  • La sonde parfaite pour toutes les applications
  • Vous ne trouvez pas la sonde de température que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous disposons d'une large gamme de sondes de température standard et nous fabriquons également des sondes personnalisées en fonction de vos besoins personnels.