Description:
Perceuse à percussion batterie GSB 18V-65, si vous recherchez une perceuse à percussion professionnelle perceuses-visseuses sans fil qui fournit le Power nécessaire pour les applications de vissage difficiles, vous ne trouverez rien de mieux que la perceuse à percussion professionnelle Bosch GSB 18V-65. Il perce facilement à travers le métal, le bois ou le plastique grâce à un couple amélioré de 31/65 Nm et un vitesse de rotation de 0-550/0-2100 min⁻¹ et dispose d’une fonction d’impact supplémentaire pour le perçage en maçonnerie. Cet outil compact avec une longueur de tête pratique de seulement 175 mm est facile à utiliser dans les zones étroites et difficiles. La commande rebond commutable empêche le rebond accidentel de l’outil et assure ainsi votre sécurité. De plus, la double lampe de travail offre encore plus de luminosité pour éclairer le lieu de travail. Que ce soit un monteur de meubles, un menuisier, un électricien, un métallurgiste ou un maçon, le Bosch perceuse-visseuse GSB 18V-65 Professional est l’outil de choix pour les applications de vissage difficiles. Il convient pour le perçage dans le bois jusqu’à 35 mm, les vis dans le bois jusqu’à 10 mm et le perçage dans le métal et le maçonnerie jusqu’à 13 mm. Carton