Description:
Clé à chocs batterie GDS 18V-330 HC, la clé à chocs batterie GDS 18V-330 HC professionnelle compacte et légère facilite le travail. Deux modes de fonctionnement standard sur l’interface utilisateur (vis/écrous métalliques (A) et vis à bois (B)) garantissent une application contrôlée et empêchent la rupture des têtes de vis et la perte de vis ou d’écrous métalliques en ralentissant ou en arrêtant la clé à chocs. Chaque mode de fonctionnement peut être réglé facilement pour l’application correspondante via l’application Bosch Toolbox. Le couple de serrage de 330 Nm et le couple de démarrage de 560 Nm offrent des performances maximales. Trois niveaux de vitesse/couple augmentent la flexibilité et le contrôle. La clé à chocs est idéale pour les ateliers/serruriers métalliques, l’assemblage industriel, la construction de châssis et l’entretien de véhicules lors de l’utilisation de vis/écrous métalliques de M8 à M18. L’appareil est compatible avec tous les chargeurs et batteries Bosch Professional 18V (Professional 18V System). Egalement compatible avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques. Pour plus de commodité, le GDS 18V-330 HC Professional est doté d’un indicateur d’état de l’outil, d’un voyant LED et d’un clip ceinture. 2 x batterie GBA 18 V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). INCRUSTATION BOXX 1/1 L (1 600 A02 DG5)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- BITURBO: Non
- couple de rotation, max.: 330 Nm
- Plage de couple de serrage, max. 1. étage: 200 Nm
- Plage de couple de serrage, max. 2. étage: 260 Nm
- Plage de couple de serrage, max. 3. étage: 330 Nm
- Plage de couple de serrage, min./max., 1. étage: 0/200 Nm
- Plage de couple de serrage, min./max., 2. étage: 0/260 Nm
- Plage de couple de serrage, min./max., 3. étage: 0/330 Nm
- poids sauf batterie: 1,2 kg
- Vitesse de rotation à vide: 0-2 800 tr/min
- vitesse de rotation a vide (1. niveau): 0-1,200 min-1
- vitesse de rotation a vide (2. niveau): 0-1,900 min-1
- vitesse de rotation a vide (3. niveau): 0-2,800 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Étape, à: 1 200 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Étape, à: 1 900 min-1
- vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 2 800 tr/min
- Couple de démarrage, maxi.: 560 Nm
- Nombre de coups: 2 800 bpm
- cadence de frappe (1. niveau): 0-2 400 bpm
- cadence de frappe (2. niveau): 0-3,100 bpm
- cadence de frappe (3. niveau): 0-3,800 bpm
- cadence de frappe, jusqu’à: 2 800 bpm
- Valeur d’émission de vibrations ah [serrage des boulons et écrous de la taille maximale autorisée]: 13,0 m/s²
- Incertitude K [serrage des boulons et écrous de dimension maximale admissible]: 1,5 m/s²
- porte-outils: circlip carré 1/2″ et trou de retenue