Description:
Dispositif de suivi GMS 100-23, lors du forage dans le mur que vous voulez faire le travail et assurez-vous que vous ne tombez pas sur un obstacle. Notre localisateur professionnel GMS 100-23 permet de localiser facilement et intuitivement des objets métalliques et des câbles sous tension. Les résultats d’emplacement apparaissent dans le trou de repère codé par couleur. Le dispositif de suivi est équipé d’un mode de fonctionnement convivial et possède un trou de marquage pour marquer les résultats de positionnement. Le robuste GMS 100-23 a été conçu pour les chantiers de construction difficiles et est équipé d’une protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures et d’un boîtier en caoutchouc absorbant les chocs. Notre GMS 100-23 Professional vous aide à localiser les métaux et les câbles sous tension derrière les murs. La localisation d’objets dans les murs avant le perçage garantit un travail plus sûr, en particulier lors des rénovations lors de l’installation d’armoires, de cuisines équipées, d’éviers, de systèmes cuve et de chauffage ou lors de l’installation de systèmes de climatisation et de gicleurs. Ce localisateur détermine non seulement le centre de l’objet, mais indique également s’il s’agit d’un objet métallique ou d’un câble sous tension.