Laser à ligne GLL 3-80, avec 4 piles LR6 de 1,5 V

Réf.: 0601063S00
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
Référence article 0601063S00
EAN / GTIN 3165140888356
Réf. fabricant 0601063S00
Article hors catalogue L00590 1197
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser à lignes GLL 3-80
  • Le laser à lignes GLL 3-80 Professional assure une visibilité encore plus grande grâce à la projection de 3 lignes à 360°
  • Forte visibilité grâce aux diodes haute performance
  • Grâce aux 3 lignes de 360° émises par cet appareil
  • un nivellement horizontal et vertical simultané est possible dans toute la pièce et donc une grande efficacité de travail
  • tandis que l'interface utilisateur intuitive assure une utilisation simple
  • Ce laser à ligne a été conçu pour la suspension de plafonds
  • la construction de sols
  • le montage de fenêtres
  • la pose d'étagères
  • la pose de tuyaux d'évacuation
  • le gros œuvre pour les cloisons sèches et la pose de carrelage
  • Le GLL 3-80 Professional est parfaitement adapté à une mise à niveau automatique rapide
  • qui peut être effectuée sur des surfaces non planes en moins de 4 secondes avec une excellente précision de ± 0,3 mm/m*/** jusqu'à +/- 4°
  • L'appareil a une portée allant jusqu'à 120 m lorsqu'il est utilisé avec les récepteurs LR 6 ou LR 7 Professional en option
  • Ce laser à ligne est compact
  • facile à utiliser et extrêmement robuste

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 120 m
  • Distance de travail sans récepteur : jusqu'à 30 m
  • Distance de travail : jusqu'à 30 m
  • Autonomie, max : 4 h en mode 3 lignes
  • Température de fonctionnement : -10 - 40 °C
  • Couleur ligne laser : rouge
  • Poids, env. : 0.82 kg
  • Récepteurs laser compatibles : LR 6 + 7
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : ligne : 630 - 650 nm, < 10mW
  • Classe laser : 2
  • Précision de nivellement : ± 0. 3 mm/m*/** (* pour les quatre points d'intersection horizontaux, ** plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de mise à niveau : 4 s
  • Projection : 3 lignes de 360°
  • Plage d'autonivellement : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″, 5/8″
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures : IP 54
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)
  • Visée laser
  • Sac
  • Malette de bricolage

Produits adaptés