NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP 5-75

Réf.: 0600910700
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article 0600910700
EAN / GTIN 3165140810227
Réf. fabricant 0600910700
Article hors catalogue L00590 530
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Nettoyeur haute pression GHP 5-75. Puissant et polyvalent: Nettoyeur haute pression compact et durable avec pompe en laiton et puissance de nettoyage élevée. Haute performance de nettoyage: La pompe en laiton avec piston en acier inoxydable offre la combinaison idéale de haute débit et haute pression pour d’excellentes performances de nettoyage. Durabilité: Tuyau en caoutchouc renforcé d’acier et grandes roues en caoutchouc pour les chantiers de construction difficiles. Raccords d’eau durables en laiton. Pratique: Manche télescopique en métal et rangement bien pensé pour les accessoires, pour plus de confort et de mobilité. Polyvalence: Peut être utilisé à la fois debout et inclinable. Flexible: Grâce au réglage continu de la pression, la pression d’eau optimale est toujours disponible pour le travail respectif. Auto-amorçage: Pour travailler avec de l’eau provenant de sources d’eau externes. Arrêt automatique du moteur et de la pompe: Réduit la consommation d’électricité et d’eau. Pistolet Bosch, buse de rotor, lance 3 en 1 réglable (acier inoxydable)

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 140 bar
  • Longueur du câble: 5 m
  • Charbon: Triple, acier inoxydable
  • Matériau (flexible): Acier renforcé
  • Pression max. Pression: 185 bar
  • Puissance max. Débit: 9,5 l/min
  • Puissance max. Température d’arrivée: 50 °C
  • Type de moteur: Induction
  • Puissance d’entrée nominale: 2 600W
  • Débit nominal: 9,3 l/min
  • Système de pompe: Plateau oscillant
  • Longueur tuyau: 10 m
  • Valeur d’émission de vibrations ah []: 1,8 m/s²
  • Tension électrique: 230 V
  • Nom de la division: 73
  • Incertitude K []: 1,5 m/s²