NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP 5-65

Réf.: 0600910500
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article 0600910500
EAN / GTIN 3165140810128
Réf. fabricant 0600910500
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Nettoyeur haute pression GHP 5-65. Puissant et polyvalent: Un nettoyeur haute pression compact, mobile et puissant. Puissance de nettoyage élevée: Fabriqué en aluminium anodisé avec pistons en acier inoxydable, le pompe offre la combinaison idéale de débit élevé et de haute pression pour d’excellentes performances de nettoyage. Pratique: Poignée télescopique en métal pour une manipulation aisée, ce qui le rend mobile et peu encombrant. Polyvalence: Utilisable aussi bien en position verticale qu’horizontale. Auto-amorçante: Pour travailler avec de l’eau provenant de sources externes. Arrêt automatique du moteur et de la pompe: Réduit la consommation d’électricité et d’eau. Pistolet Bosch, lance 3 en 1 réglable (acier inoxydable)

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 130 bar
  • Longueur du câble: 5 m
  • Charbon: Triple, acier inoxydable
  • Matériau (tuyau): Renfoulé
  • Pression max. Pression: 160 bar
  • Puissance max. Débit: 8,7 l/min
  • Puissance max. Température d’arrivée: 50 °C
  • Type de moteur: Induction
  • Puissance nominale: 2 400W
  • Débit nominal: 8,1 l/min
  • Système de pompage: Plaque oscillante
  • Longueur tuyau: 8 m
  • Valeur d’émission de vibrations ah []: 1,8 m/s²
  • Tension électrique: 230 V
  • Désignation de la gamme: 73
  • Incertitude K []: 1,5 m/s²