Description:
Sécateur sans fil, découvrez le sécateur GGP 12V-25 Professional, votre premier choix pour une coupe puissante et légère. Son moteur sans balais entraîne des lames en acier inoxydable pour couper sans effort des branches d’une épaisseur maximale de 25 mm. Avec un poids de seulement 0,83 kg sans batterie, ce sécateur offre d’excellentes performances de coupe sans causer d’inconfort lors d’une utilisation prolongée. Sa conception ergonomique vous permet de couper pendant des heures sans effort, ce qui le rend parfait pour un travail efficace et confortable. Ce sécateur à batterie est idéal pour couper les arbustes, les buissons et les arbres fruitiers. Le GGP 12V-25 Professional est compatible avec la batterie Bosch 12V Pro, vous pouvez donc l’intégrer facilement à votre gamme d’outils existante. La puissante batterie 12V (3,0 Ah) offre jusqu’à 4 500 coupes avec une seule charge et vous permet d’effectuer vos tâches de jardinage sans interruption. Le GGP 12V-25 Professional dispose également des fonctions Autosleep et Auto-Off qui augmentent l’autonomie de la batterie et la sécurité. Carton. 2 x batterie GBA 12V 3,0Ah (1 607 A35 06). Chargeur GAL 12V-20 Professional
Caractéristique(s):
- Désignation de la gamme: 73
- Divisez les catégories de produits: Sécateur sans fil