Kraftform Kompakt 60, 17 pièces

Réf.: 05059295001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05059295001
EAN / GTIN 4013288096289
Réf. fabricant 05059295001
Article hors catalogue L60020 2950
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Pochette pliable avec embouts de 89 mm de long.
  • Comprend un porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor et un manche Kraftform multicomposant pour travailler sans se fatiguer.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Pour les vissages manuels et mécanisés.
  • 17 pièces.

Avantage(s):

  • Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor
  • Manche Kraftform multicomposants du porte-embout pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Compatible avec les éléments du système Wera 2go.

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 60, 17 pieces
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés