888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4″ x 50 mm

Réf.: 05052500001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05052500001
EAN / GTIN 4013288095619
Réf. fabricant 05052500001
Article hors catalogue L60020 1079
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Porte-embouts universel Rapidaptor, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Le mandrin Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille.
  • Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avantpour un échange éclair des embouts, même d'une seule main.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″.
  • Version non magnétique
  • Avec emmanchement hexagonal 1/4″

Livraison:

  • 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm