Tool-Check Modular Imperial 1, 21 pièces

Réf.: 05049001001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05049001001
EAN / GTIN 4013288234674
Réf. fabricant 05049001001
Article hors catalogue L60020 104797
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu d'outils 21 pièces ultracompact.
  • 1 manche Kraftform 815/1, pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″, 1 cliquet à embout (1/4″) 8011 Zyklop Mini 4, avec l'adaptateur inclus 870/1 (hexagonal mâle 1/4″ vers carré mâle 1/4″) aussi adapté aux douilles 1/4″, 1 porte-embouts magnétique 899/4/1 pour visseuses, 9 embouts BiTorsion (BTZ) avec emmanchement hexagonal 1/4″ pour vis Phillips, TORX®, vis à fente et à empreinte carrée, 4 embouts extra-rigides (Z) pour six pans creux (tailles en pouces), 4 douilles Zyklop 8790 HMA (tailles en pouces), 1/4″.
  • Dans le Tool-Check Modular 1 compact.
  • Peut être associé, avec l'adaptateur rigide Tool-Check Modular 9549 ou la charnière flexible Tool-Check Modular 9550, à d'autres éléments du système Tool-Check Modular.

Avantage(s):

  • Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
  • Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour le vissage manuel et mécanique
  • Idéal pour une multitude de vissages avec cliquet 1/4″, utilisation manuelle ou mécanique
  • Manche Kraftform multicomposant pour admission d'embout 1/4″
  • Cliquet à embout 1/4″ 8011 Zyklop Mini 4 pour manches avec admission d'embouts 1/4″

Livraison:

  • Tool-Check Modular Imperial 1, 21 pieces
  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 Z bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm
  • 2x 868/4 BTZ Square-Plus bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm, 9/16″x23 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés