Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy, PH 2 x 157 mm

Réf.: 05006511001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006511001
EAN / GTIN 4013288228536
Réf. fabricant 05006511001
Article hors catalogue L60020 5273
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt.
  • Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis cruciformes Phillips-Recess
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy, PH 2 x 157 mm