maillot de corps fonctionnel, Manches courtes CROSSOVER Kalix, Unisexe, Marine, taille M

Réf.: 00597-350-01 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00597-350-01 M
EAN / GTIN 5708628321044
Réf. fabricant 00597-350-01 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • COOLMAX® assure un transport efficace de l'humidité, garde le corps au sec et empêche le refroidissement
  • Parfait comme couche de base
  • Séchage rapide - important pour empêcher le corps de refroidir
  • L'élasticité rend la coupe adaptée à la fois pour les hommes et pour les femmes

Caractéristique(s):

  • COOLMAX® est un tissu léger, souple et élastique à une épaisseur au mètre
  • Transport de l'humidité
  • Sèche rapidement
  • Encolure ronde
  • Composition du tissu : 100% polyester (COOLMAX® PRO)
  • Densité du matériau/tissu : 190 g/m²
  • Maille côtelée.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal