simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: V25.0500.02 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V25.0500.02 G X800
EAN / GTIN 4069769309652
Herstellernummer AZCFX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 24,8 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 25,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm (Toleranz +0,02)

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb