simturn H2 Wendeschneidplatte, Abstechen, w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Artikel-Nr.: TH2.R300.12 PG X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TH2.R300.12 PG X600
EAN / GTIN 4069769270488
Herstellernummer ATPUX600
L-Nummer L23830 121362
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Wendeschneidplatte
Abstechen
w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Technische Parameter:

  • R = 0,1 mm
  • S = 2,64 mm
  • κ = 12°
  • w = 3,0 mm (Toleranz -0,05)
  • h = 5,5 mm