simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: TH2.1.000.S.C10.15.40 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TH2.1.000.S.C10.15.40 L
EAN / GTIN 4069769263954
Herstellernummer AW8X
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 25,40 mm
  • b = 25,40 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • f1 = 23,60 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (Toleranz js14)
  • Schraube = ATH0

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb