Beschreibung:
Moderne Arbeitshose, die so gut sitzt wie sie aussieht. Hergestellt aus strapazierfähigem Poly-Cotton-Canvas-Gewebe mit 3-fach Nähten. Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen. Weitere praktische Merkmale sind der hochgezogene Bund am Rücken mit seitlichem Gummizug.
Merkmal:
- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell
- Handy-tasche
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Super Styling durch Kontrastbiese
- Kontrastfarben
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Eingetragenes EU- Design
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- CE zertifiziert
- Neue Farbe
- UKCA gekennzeichnet
- Kostenlose Knieschoner inklusive
Werkstoff:
Obermaterial: Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Zusammensetzung des Obermaterials: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche
Kontrastierender Stoff: CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 92% Nylon, 8% Elasthan
Beschreibung des Kontrasts: Bleiben Sie geschützt mit Corepro™-Stretch Einsätzen, die präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde mit 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;