simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA, Winkel=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Artikel-Nr.: MA3.4545.02.25.06 AF X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA3.4545.02.25.06 AF X800
EAN / GTIN 4069769201017
Herstellernummer AC3UX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA
Winkel=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØD1 = 4,2 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • w = 0,2 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb