IMPACT-Steckschlüssel-Satz 1/2″ 13tlg

Artikel-Nr.: L60010 5674
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5674
EAN / GTIN 4018754261987
Herstellernummer 96231501
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 13
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 1208 g

Lieferumfang:

Inhalt 13-teilig:
  • 9 IMPACT-Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54IMP: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • je 1 IMPACT-Sicherungsring 1/2″ Nr. 5091/1IMP, 5091/2IMP
  • je 1 IMPACT-Sicherungsstift 1/2″ Nr. 5092/1IMP, 5092/2IMP