Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV

Artikel-Nr.: L00590 1916
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 1916
EAN / GTIN 3165140839341
Herstellernummer 1600A00B8J
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set: 2x GBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV
  • Dieses Starter-Set enthält zwei 18-V-Akkus mit einer Kapazität von 5,0 Ah und das Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Der mitgelieferte Akku GBA 18V 5Ah bietet eine um 25% längere Laufzeit als der Akku GBA 18V 4Ah
  • Für eine bessere Wärmeableitung von innen nach außen sind diese Akkus mit dem COOLPACK 1.0 ausgestattet, das für eine längere Lebensdauer und Laufzeit sorgt
  • Für eine schnelle Akku-Aufladezeit enthält dieses Set das Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Es lädt den GBA 18V 5Ah in nur 35 Minuten bis zu 80%
  • Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel
  • Der GBA 18V 5Ah ist mit einer Ladezustandsanzeige ausgestattet

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 5.0 Ah
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Ladestrom: 8.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: 35/45 min
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah