Vollgummireifen, ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Gummi

Artikel-Nr.: K1776.18050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1776.18050
EAN / GTIN 4059245597284
Herstellernummer K1776.18050
L-Nummer L31350 137468
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Felge Stahlblech.
  • Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Ausführung
  • Felge verzinkt-chromatiert.
  • Reifen schwarz.
Bestellbeispiel
  • K1776.14038
Hinweis
  • Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand.
  • Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1761.

Merkmal:

  • D 1: 20 mm
  • Material Grundkörper: Gummi
  • Benennung: Vollgummireifen
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: ohne Feststellsystem
  • Ausführung 2: ohne Gehäuse
  • B 1: 60 mm
  • Produkttyp: Standard
  • Tragfähigkeit kg: 170
  • Radlagerung: Rollenlager
  • D=Rollendurchmesser: 180 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb